RDS ER D32/1.26-3-M16-12 Endmills with FLEXFIT Threaded Connection Carrying Double-Sided Round Inserts with 12 Cutting Edges

Artikelnummer: 3393583
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3393583
EAN/GTIN 7291075481310
Nummer fabrikant 3393583
L-nummer L23980 672

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 20,06 mm, aantal snijlichamen (CICT) 3, snijkantlengte max. (APMX) 2,5 mm, totale lengte (OAL) 65 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm
  • Functies van interfaces M16
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20,06 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20,06 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
  • Functionele lengte (LF) 40 mm
  • Voer de naam (MIID) RDS RNMU1255EN-HP in
  • Totale lengte (OAL) 65 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 0,9 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen