SBTTLA-16ER-15-JHP JETCUT modulaire koppen met schroefblokkering voor montage van ISO-oplegschroefdraad voor achterste machinale bewerking op machines van het Zwitserse type.

Artikelnummer: 3393553
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SWISSTURN-BACK MACHINING
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3393553
EAN/GTIN 7291075488906
Nummer fabrikant 3393553
L-nummer L24090 328

Omschrijving

Beskrivning:

  • General Indexable Turning Tools
  • Functional Length (LF): 40 mm
  • Protruding Length (LPR): 50 mm

Kännetecken:

  • Body Diameter (BD): 45 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Length (LF): 40 mm
  • Protruding Length (LPR): 50 mm

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.