MM CAB T12T10-24.0/.94-W MULTI-MASTER Shank Reducers

Artikelnummer: 3393214
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3393214
    EAN/GTIN 7291075482553
    Nummer fabrikant 3393214
    L-nummer L24070 170

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 15 mm, houderdiameter, machinezijde (DCONMS) 18,3 mm, houderdraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T10, totale lengte (OAL) 37,3 mm, gereedschapslengte (LPR) 24 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 15,3 mm
    • Lichaamslengte (LB) 15 mm
    • Montagelengte aan machinezijde (LSCMS) 13,3 mm
    • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18,3 mm
    • Functies van interfaces T12
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T10
    • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
    • Totale lengte (OAL) 37,3 mm
    • Lengte kraag (LPR) 24 mm

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen