MM CAB T15T12-30.0/1.18-W MULTI-MASTER Shank Reducers

Artikelnummer: 3393212
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3393212
    EAN/GTIN 7291075482546
    Nummer fabrikant 3393212
    L-nummer L24070 171

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Adapters voor modulaire freeskoppen, huislengte (LB) 17,5 mm, adaptordiameter machinezijde (DCONMS) 23,9 mm, adaptordraadmaat werkstukzijde (THSZWS) T12, totale lengte (OAL) 47 mm, gereedschapslengte (LPR) 30 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 18,3 mm
    • Lichaamslengte (LB) 17,5 mm
    • Montagelengte aan machinezijde (LSCMS) 17 mm
    • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 23,9 mm
    • Functies van interfaces T15
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T12
    • Schijfgrootte (DRVS) 20 mm
    • Totale lengte (OAL) 47 mm
    • Lengte kraag (LPR) 30 mm

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen