MM CAB T10T08-19.0/.75-W MULTI-MASTER Shank Reducers

Artikelnummer: 3393211
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3393211
    EAN/GTIN 7291075482539
    Nummer fabrikant 3393211
    L-nummer L24070 169

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gereedschapshouders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 10 mm, diameter gereedschapshouder machinezijde (DCONMS) 15,3 mm, afmeting gereedschapshouder schroefdraad werkstukzijde (THSZWS) T08, totale lengte (OAL) 30,3 mm, lengte gereedschapshouder (LPR) 19 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 11,6 mm
    • Lichaamslengte (LB) 10 mm
    • Montagelengte aan machinezijde (LSCMS) 11,3 mm
    • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,3 mm
    • Functies van interfaces T10
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T08
    • Schijfgrootte (DRVS) 13 mm
    • Totale lengte (OAL) 30,3 mm
    • Lengte kraag (LPR) 19 mm

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen