MM S-A-H004-ER32-T12-H Shanks that Mount MULTI-MASTER Solid Carbide Heads with an ER Collet Adaptation and Coolant Holes

Artikelnummer: 3393209
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3393209
    EAN/GTIN 7291075423501
    Nummer fabrikant 3393209
    L-nummer L24070 166

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houders voor modulaire freeskoppen, schroefdraadmaat werkstukzijde (THSZWS) T12, functionele lengte (LF) 14,1 mm, totale lengte (OAL) 44 mm, schachtmaat (SS) ER32

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 18,3 mm
    • Max. Lichaamslengte (LBX) 4 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T12
    • Functionele lengte (LF) 14,1 mm
    • Totale lengte (OAL) 44 mm
    • Schachtgrootte (SS) ER32

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen