PENTA 24N200J020 IC1010 Inserts with 5 Cutting Edges for Parting and Grooving Soft Materials, Tubes, Small and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 3392888
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 3392888
    EAN/GTIN 7291075422511
    Nummer fabrikant 3392888
    L-nummer L24080 369

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 6 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer J
    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 6 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijbreedte (CW) 2 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,12 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen