D3N 145-116-16R-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and a Round Shank, Drilling Depth 8xD

Artikelnummer: 3392177
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3392177
    EAN/GTIN 7291075440614
    Nummer fabrikant 3392177
    L-nummer L24040 142

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 14,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 14, totale lengte (OAL) 193,8 mm, effectieve lengte (LU) 119,1 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 14,5 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 14,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 14,5 mm
    • Bundeldiameter (DF) 20 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 14 in
    • Beschrijving van wisselplaat (MIID) H3P 145-IQ
    • Totale lengte (OAL) 193,8 mm
    • Puntlengte (PL) 3,1 mm
    • Lengte kraag (LPR) 145,83 mm
    • As van contactdoos rond
    • Effectieve lengte (LU) 119,1 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen