D3N 150-120-20A-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 8xD

Artikelnummer: 3391764
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3391764
    EAN/GTIN 7291075440485
    Nummer fabrikant 3391764
    L-nummer L24040 882

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijdiameter (DC) 15 mm, code snijinzetzitting (SSC) 15, totale lengte (OAL) 201,2 mm, effectieve lengte (LU) 123,47 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 15 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 15,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 15 mm
    • Bundeldiameter (DF) 25 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 15 in
    • L/D-bereik 8xD
    • Beschrijving van wisselplaat (MIID) H3P 150­IQ
    • Totale lengte (OAL) 201,2 mm
    • Puntlengte (PL) 3,47 mm
    • Lengte kraag (LPR) 151,16 mm
    • Effectieve lengte (LU) 123,47 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen