TAGPAD-Y-D82L-4C Y-Axis Adapters for Parting & Grooving on Multi-Task Machines & Turning Centers with JHP Channels and TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 3387788
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG-GRIP_Y AXIS
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3387788
EAN/GTIN 7291075435962
Nummer fabrikant 3387788
L-nummer L23920 2944

Omschrijving

Omschrijving:

Afschuingereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm, totale hoogte (OAH) 52 mm, totale lengte (OAL) 77,4 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 3,4 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 6 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm
  • Totale hoogte (OAH) 52 mm
  • Totale lengte (OAL) 77,4 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 82 mm