FCP 049-IQ IC908 Exchangeable Flat Bottom SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Artikelnummer: 3387455
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3387455
EAN/GTIN 7291075423648
Nummer fabrikant 3387455
L-nummer L24050 2584

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijkantdiameter (DC) 4,9 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 4,5, hoek, 1ste trap (SIG) 140 graden, lengte gereedschapspad (LPR) 3,28 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 60 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,17 mm
  • Snijdiameter (DC) 4,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 2,8 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 4,5 in
  • Snijplaat dikte (S) 3,1 mm
  • Diameter voorboor (PDD) 1,56 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 0,48 mm
  • Lengte kraag (LPR) 3,28 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.