DGN 5003C IC1030 Double-Sided Parting Inserts for Parting and Grooving Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 3384365
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3384365
EAN/GTIN 7291075421927
Nummer fabrikant 3384365
L-nummer L23940 2260

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrezen, hoekradius (RE) 0,3 mm, snijbreedte (CW) 5 mm, totale lengte (OAL) 19,1 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,35 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,12 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 19,1 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen