{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 371 | M3 | |
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 3,5 mm | |
Verlengstuk ⌀ D3 | 6 mm | |
Verlengstuk K2 | 4,9 mm | |
Verlengstuk L2 | 60 mm | |
Verlengstuk L3 | 130 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 338420 2 | |
EAN/GTIN | 4045197812223 | |
Nummer fabrikant | 338420 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tapverlengstuk met HB-oppervlak 2
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 177,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 149,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 177,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 175,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 371 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 |
Verlengstuk ⌀ D3 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm |
Verlengstuk K2 | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 9 mm |
Verlengstuk L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Producttype | Verlengstuk | Verlengstuk | Verlengstuk | Verlengstuk |