FRN D253A300-7-1.0-12 Vlakfrees voor spiegeclampte dubbelzijdige ronde snijplaten

Artikelnummer: 3383053
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCAR CERAMIC LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3383053
EAN/GTIN 7291075426823
Nummer fabrikant 3383053
L-nummer L23980 1898

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 2-3/4″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Arbor-stijl: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • Snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 3″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijartikelen (CICT): 7
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,118″
  • Naafdiameter (DHUB): 2-3/4″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): RNGN 1207
  • Totale lengte (OAL): 1-3/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCAR CERAMIC LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.