FRN D153A200-5-.75-12 Vlakfrees voor wiggedrukte dubbelzijdige ronde snijplaten

Artikelnummer: 3383052
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCAR CERAMIC LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3383052
EAN/GTIN 7291075426816
Nummer fabrikant 3383052
L-nummer L23980 1893

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 1-3/4″, totale lengte (OAL) 1,57″

Kenmerk:

  • Arbor-stijl: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • Snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 2″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijartikelen (CICT): 5
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,118″
  • Naafdiameter (DHUB): 1-3/4″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): RNGN 1207
  • Totale lengte (OAL): 1,57″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCAR CERAMIC LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.