ECP-H5L 10-22/32W10CFR.5 IC900 5 Flute Solid Carbide Endmills with Different Helix, Variable Pitch and Chip Splitting Cutting Edges for Roughing

Artikelnummer: 3382187
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3382187
EAN/GTIN 7291075408089
Nummer fabrikant 3382187
L-nummer L24180 1635

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijkantdiameter (DC) 10 mm, snijlengte max. (APMX) 22 mm, aantal spaangroeven (NOF) 5, totale lengte (OAL) 72 mm, schacht Weldon, schacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Tolerantie snijdiameter e8
  • Snijlengte max. (APMX) 22 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Wervelhoek (FHA) 35 graden
  • Totale lengte (OAL) 72 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 32 mm

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen