Omschrijving:
Kotterfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 24 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, max. snijlengte (APMX) 0,8 mm, totale lengte (OAL) 47 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 24 mm
- Functies van interfaces T15
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 17,6 mm
- Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 4
- Snijlengte max. (APMX) 0,8 mm
- Schijfgrootte (DRVS) 19 mm
- Functionele lengte (LF) 30 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) FFX4 XNMU 040310T.
- Totale lengte (OAL) 47 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 1,8 graden
- Afstelhoek (KAPR) 17 graden
- Koppel (TQ) 0,9 nxm