AVC-D25-GEAIL-3 Internal Grooving, Turning and Threading Adapters

Artikelnummer: 3380462
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3380462
EAN/GTIN 7291075432435
Nummer fabrikant 3380462
L-nummer L23920 518

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, zittendiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm
  • Functiebreedte (WF) 17,5 mm
  • Dmin afsteken 31 mm

Geschikte producten

Inserts