THQR 12-D16 Parting and Grooving Holder for a SELF-GRIP Mini Blades (SGAQ), Suitable for Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3379270
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SWISSGRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3379270
    EAN/GTIN 7291075440720
    Nummer fabrikant 3379270
    L-nummer L23920 408

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Losse gereedschapshouder, totale hoogte (OAH) 16,5 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Functionele lengte (LF) 89 mm
    • Totale hoogte (OAH) 16,5 mm
    • Totale lengte (OAL) 100 mm
    • Schachthoogte (H) 12 mm
    • Schachtbreedte (B) 12 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 16 mm

    Uit dezelfde serie "SWISSGRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen