HCT D250-QF IC908 Taper Barrel-Shaped Inserts with 2 Cutting Edges

Artikelnummer: 3378768
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie BALLPLUS
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3378768
    EAN/GTIN 7291075460261
    Nummer fabrikant 3378768
    L-nummer L23970 159

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 12,5 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 3 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 12,5 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen