PCLXR 1212H-09XS Lever Lock Tools Carrying CXMG 80° Rhombic Inserts for Swiss-Type Automatic Lathes

Artikelnummer: 3378362
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ4TURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3378362
EAN/GTIN 7291075439328
Nummer fabrikant 3378362
L-nummer L23990 1624

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 100 mm, koplengte (LH) 20 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 100 mm
  • Functiebreedte (WF) 12,15 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,35 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.