VCGT 110301-F1M-20P IC1008 35° Rhombic Inserts with a 7° Positive Flank for Semi-Finish and Finish Turning on Soft Materials and High-Temp. Alloys.

Artikelnummer: 3374322
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SWISSTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3374322
EAN/GTIN 7291075479508
Nummer fabrikant 3374322
L-nummer L23950 3255

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Hoekradius (RE) 0,1 mm, Snijlengte (L) 11,07 mm, Diameter ingeschreven cirkel (IC) 6,35 mm, Snijplaatdikte (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Lengte mes (L) 11,07 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 2,9 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,18 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,3 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SWISSTURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen