16IR 1.50 MJ IC806 Internal MJ ISO 5855 Metric Full Profile Laydown Threading Inserts for the Aviation and Aerospace Industries

Artikelnummer: 3372141
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3372141
EAN/GTIN 7291075223071
Nummer fabrikant 3372141
L-nummer L23960 1454

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,08 mm
  • Draadvorm type (THFT) MJ60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen