DGAQ D120-5-4Z-JHP Parting and Grooving Square Adapters with Internal Coolant Holes Carrying DO-GRIP Inserts

Artikelnummer: 3367520
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DO F GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3367520
EAN/GTIN 7291075403992
Nummer fabrikant 3367520
L-nummer L23920 780

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 5 mm, snijbreedte min. (CWN) 5 mm, totale hoogte (OAH) 90,5 mm, totale lengte (OAL) 90,5 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 4 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5 mm
  • Totale hoogte (OAH) 90,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 90,5 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 120 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO F GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen