HM90 E90AD D32-3-M16-JHP 90° JHP Endmills With a FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying HELI2000 and HELIMILL Inserts

Artikelnummer: 3365378
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3365378
EAN/GTIN 7291075437232
Nummer fabrikant 3365378
L-nummer L23980 531

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 30,5 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal groeven (CICT) 3, maximale groeflengte (APMX) 14,3 mm, aantal groeven (NOF) 3, totale lengte (OAL) 65 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 30,5 mm
  • Functies van interfaces M16
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 14,3 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 40 mm
  • Voer de naam (MIID) ADKT 1505PDTR in
  • Totale lengte (OAL) 65 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5,3 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles