HM90 E90A D25-4-MMT15-JHP 90° JHP Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HELI2000 and HELIMILL Inserts

Artikelnummer: 3365374
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3365374
EAN/GTIN 7291075437201
Nummer fabrikant 3365374
L-nummer L23980 521

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 24,7 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, max. snijkantlengte (APMX) 9,8 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 47 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 24,7 mm
  • Functies van interfaces T15
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 20 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 30 mm
  • Voer de naam (MIID) APKT 1003PDR-HM in
  • Totale lengte (OAL) 47 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 7,5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen