D3N 120-036-16R-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3363109
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3363109
EAN/GTIN 7291075402100
Nummer fabrikant 3363109
L-nummer L24040 843

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 12 mm, code snijplaatzitting (SSC) 12, totale lengte (OAL) 108,92 mm, effectieve lengte (LU) 38,71 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 12 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 12 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 120
  • Totale lengte (OAL) 108,92 mm
  • Puntlengte (PL) 2,71 mm
  • Lengte kraag (LPR) 60,92 mm
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • Effectieve lengte (LU) 38,71 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles