D3N 180-027-25.4R-1.5D Wisselkop 3-spoed boren met koelgaten en ronde schacht. Boordiepte: 1,5xD

Artikelnummer: 3362953
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3362953
EAN/GTIN 7291075401714
Nummer fabrikant 3362953
L-nummer L24040 527

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,709″, plaats stoelgrootte code (SSC) 18, totale lengte (OAL) 4,739″, bruikbare lengte (LU) 1,217″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,709″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 0,744″
  • Snijdiameter minimum (DCN): 0,709″
  • Decimaal equivalent: 0,709″
  • Flensdiameter (DF): 1,26″
  • Plaatgroottecode (SSC) invoegen: 18
  • Lengtegroep: 2xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): H3P 0709
  • Totale lengte (OAL): 4,739″
  • Puntlengte (PL): 0,1536″
  • Uitstekende lengte (LPR): 2,536″
  • Schachtlengte (LS): 2,21″
  • Bruikbare lengte (LU): 1,217″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles