C6 ASHL 25-45 HPMC Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks Carrying Square Shank Tools for 45° Mounting on Turn-Mill Machines with HPMC

Artikelnummer: 3362746
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3362746
EAN/GTIN 7291075403435
Nummer fabrikant 3362746
L-nummer L24120 2154

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisseladapters, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 100 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 70 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Totale hoogte (OAH) 83 mm
  • Totale lengte (OAL) 139,3 mm

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen