DGTR 25.4B-3D40-JHP-SL Compacte gereedschapshouders met gerichte koelmiddeltoevoer voor afsteken en groeven op CNC-draaibanken en automatische draaibanken met verschuifbare kop.

Artikelnummer: 3362243
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3362243
EAN/GTIN 7291075344332
Nummer fabrikant 3362243
L-nummer L23920 3243

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,118″
  • Totale hoogte (OAH): 1,3″
  • Totale lengte (OAL): 5,511″

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB): 0.094″
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Snijbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.118″
  • Hoofdlengte (links): 1.401″
  • Totale hoogte (OAH): 1,3″
  • totale lengte (OAL): 5.511″
  • Ashoogte (H): 1″
  • Asbreedte (B): 1″
  • Snijdiameter (CUTDIA): 1,6″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen