PICCO R 005.0100-30N IC908 Inserts with Inner Coolant Channel for Internal Grooving and Turning

Artikelnummer: 3360971
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3360971
EAN/GTIN 7291075405675
Nummer fabrikant 3360971
L-nummer L24030 297

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen beitelplaatjes, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 5,05 mm, boorpuntbreedte (a) 4,4 mm, functionele lengte (LF) 51 mm, Dmin afsteken 5 mm, effectieve lengte (LU) 29 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 5,05 mm
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 1 mm
  • Breedte boorpunt (A) 4,4 mm
  • Functionele lengte (LF) 51 mm
  • Functiebreedte (WF) 1,9 mm
  • Dmin afsteken 5 mm
  • Effectieve lengte (LU) 29 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen