A25R PCLXR-12X Lever Lock Boring Bars Carrying Negative CXMG 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3360210
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3360210
    EAN/GTIN 7291075425109
    Nummer fabrikant 3360210
    L-nummer L23990 426

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterbanken, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, functionele lengte (LF) 200 mm, Dmin sparing 32 mm, schachthoogte (H) 23 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Richting (rechts)
    • Functionele lengte (LF) 200 mm
    • Functiebreedte (WF) 17 mm
    • Beschrijving van wisselplaat (MIID) CXMG 12..
    • Dmin afsteken 32 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 6 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) 9 graden
    • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 40 mm
    • Schachthoogte (H) 23 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen