SH-D50-4D-40-A Steel Boring Bars With Serrated Connection For AVC Heads

Artikelnummer: 3359553
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie Straight Shank
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3359553
    EAN/GTIN 7291075426960
    Nummer fabrikant 3359553
    L-nummer L23990 387

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, functionele lengte (LF) 368 mm, totale lengte (OAL) 368 mm, schachthoogte (H) 46 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
    • Functionele lengte (LF) 368 mm
    • Totale lengte (OAL) 368 mm
    • Schachthoogte (H) 46 mm

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Uit dezelfde serie "Straight Shank" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen