DCN 095-048-10C-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 3359504
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3359504
    EAN/GTIN 7291075400342
    Nummer fabrikant 3359504
    L-nummer L24040 961

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijdiameter (DC) 9,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 9,0, totale lengte (OAL) 99,3 mm, effectieve lengte (LU) 48,94 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 9,5 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 9,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 9,5 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 9,0 in
    • L/D-bereik 5xD
    • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 095
    • Totale lengte (OAL) 99,3 mm
    • Puntlengte (PL) 1,44 mm
    • Lengte kraag (LPR) 59,3 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 40 mm
    • As van contactdoos rond
    • Effectieve lengte (LU) 48,94 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen