DCN 065-020-08C-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3359476
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3359476
    EAN/GTIN 7291075400168
    Nummer fabrikant 3359476
    L-nummer L24040 923

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiameter (DC) 6,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 6,5, totale lengte (OAL) 65,8 mm, effectieve lengte (LU) 20,68 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 6,5 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 6,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 6,5 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 6,5 in
    • L/D-bereik 3xD
    • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 065
    • Totale lengte (OAL) 65,8 mm
    • Puntlengte (PL) 1,18 mm
    • Lengte kraag (LPR) 30,8 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 36 mm
    • As van contactdoos rond
    • Effectieve lengte (LU) 20,68 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen