CCMT 120408-M3M IC807 80° Rhombic Positive Flank Inserts for Machining Stainless and Low Carbon Steel

Artikelnummer: 3359010
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3359010
EAN/GTIN 7291075306446
Nummer fabrikant 3359010
L-nummer L23950 2984

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Chipformer M3M, Hoekradius (RE) 0,8 mm, Snijrandlengte (L) 12,9 mm, Diameter incirkel (IC) 12,7 mm, Snijplaatdikte (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M3M
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 12,9 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,34 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,8 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,12 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen