Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester, eenzijdig geborsteld, 240 g/m².
Zakken
Borstzak met rits
Zijzakken met rits
Details
Hoge kraag
Reflex
50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders
Voorsluiting
Eénrichtingsrits van kunststof
Afwerking
Wristlet aan mouwuiteinde
Geribde zoom
Omschrijving:
- Het sweatshirt met hoge zichtbaarheid heeft een perfecte pasvorm en reflectoren rondom zodat u vanuit alle richtingen zichtbaar bent
- Het sweatshirt heeft een ritssluiting, twee zakken aan de voorzijde en een borstzak
- Ontworpen voor maximaal werkcomfort en gecertificeerd volgens EN 20471, klasse 3 beschermende kleding met hoge zichtbaarheid
Norm:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471, Class 3