HM90 APCR 220616R-P IC08 Super Positive Inserts with a Polished Rake for Machining Aluminum

Artikelnummer: 3358131
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIALU
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3358131
    EAN/GTIN 7291075181678
    Nummer fabrikant 3358131
    L-nummer L23910 604

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 22 mm, snijinzetlengte (INSL) 29,7 mm, snijinzetdikte (S) 6,9 mm, snijinzetbreedte (W1) 13,72 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1,6 mm
    • Effectieve snijrandlengte (LE) 22,1 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 22 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 29,7 mm
    • Snijplaat dikte (S) 6,9 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 13,72 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2
    • Lengte ruitenwisserrand (BS) 0,2 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen