HM90 APCR 160516R-P IC08 Super Positive Inserts with a Polished Rake for Machining Aluminum

Artikelnummer: 3358122
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIALU
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3358122
    EAN/GTIN 7291075150414
    Nummer fabrikant 3358122
    L-nummer L23910 581

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 15,5 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 25,5 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,8 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 12,8 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1,6 mm
    • Effectieve snijrandlengte (LE) 15,7 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 15,5 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 25,5 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4,8 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 12,8 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2
    • Lengte ruitenwisserrand (BS) 1 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen