Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling, M6 − 20, Tapschacht-⌀: 11mm

Artikelnummer: 335620 11
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tapschacht-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tapschacht-⌀ 11 mm
Tapbereik M6 − 20
Buiten-⌀ D 50 mm
Schacht-⌀ d 31 mm
Aansluitlengte L 35 mm
Afkoppellengte H 34 mm
Schacht-vierkant 9 mm
Producttype Snelwissel inzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 335620 11
EAN/GTIN 4045197152763
Nummer fabrikant 335620 11

Omschrijving

Uitvoering:

Snelwisselinzetstukken met veiligheidsslipkoppeling.

Toepassing:

voor blindgatboringen.

Tip:

Inzetstukken met slipkoppeling worden geleverd met draaimomentinstelling voor staalbewerking (Rm 600 − 800 N/mm2). Aanpassen van de instelling mogelijk door afstelling van de moer.