{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapschacht-⌀ | 6 mm | |
Tapbereik | M3 − 12 | |
Buiten-⌀ D | 32 mm | |
Schacht-⌀ d | 19 mm | |
Aansluitlengte L | 21,5 mm | |
Afkoppellengte H | 25 mm | |
Schacht-vierkant | 4,9 mm | |
Producttype | Snelwissel inzetstuk |
Artikelnummer | 335610 6 | |
EAN/GTIN | 4045197152657 | |
Nummer fabrikant | 335610 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling, M3 − 12, Tapschacht-⌀: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
€ 63,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 25,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 33,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 83,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 148,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 193,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansluitlengte L | 21,5 mm | 21,5 mm | 35 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm |
Afkoppellengte H | 25 mm | 7 mm | 11 mm | 34 mm | 70 mm | 96 mm |
Buiten-⌀ D | 32 mm | 30 mm | 46 mm | 50 mm | 32 mm | 50 mm |
Tapschacht-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Schacht-⌀ d | 19 mm | 19 mm | 31 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm |
Schacht-vierkant | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Producttype | Snelwissel inzetstuk | Snelwissel inzetstuk | Snelwissel inzetstuk | Snelwissel inzetstuk | Verlengstuk | Verlengstuk |