GIQR 11-2.47-0.20 IC528 Precision Ground Single-Ended Inserts for Internal Grooving and Turning, DMIN 11 mm

Artikelnummer: 3355051
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3355051
EAN/GTIN 7291075232486
Nummer fabrikant 3355051
L-nummer L23940 2024

Omschrijving

Omschrijving:

Deelfrezen/draaien Snijplaten, snedediepte, max. (CDX) 2,3 mm, snijbreedte (CW) 2,47 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,47 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,68 mm
  • Dmin afsteken 11 mm