{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapschacht-⌀ | 10 mm | |
Tapbereik | M3 − 12 | |
Buiten-⌀ D | 30 mm | |
Schacht-⌀ d | 19 mm | |
Aansluitlengte L | 21,5 mm | |
Afkoppellengte H | 7 mm | |
Schacht-vierkant | 8 mm | |
Producttype | Snelwissel inzetstuk |
Artikelnummer | 335420 10 | |
EAN/GTIN | 4045197152510 | |
Nummer fabrikant | 335420 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 25,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 33,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 63,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 83,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 148,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 193,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansluitlengte L | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 |
Afkoppellengte H | 7 | 11 | 25 | 34 | 70 | 96 |
Tapbereik | M3 − 12 | M6 − 20 | M3 − 12 | M6 − 20 | M3 − 12 | M6 − 20 |
Tapschacht-⌀ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Schacht-⌀ d | 19 | 31 | 19 | 31 | 19 | 31 |
Schacht-vierkant | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Producttype | Snelwissel inzetstuk | Snelwissel inzetstuk | Snelwissel inzetstuk | Snelwissel inzetstuk | Verlengstuk | Verlengstuk |