HSM90S EALD2-2-HSK80FM-22 Klauwplaat met geïntegreerde HSK FM-opnameschachten voor Makino machinemodellen MAG Serie A Flensspindels voor het frezen van aluminium

Artikelnummer: 3354044
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIALU
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3354044
    EAN/GTIN 7291075399462
    Nummer fabrikant 3354044
    L-nummer L23980 1979

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3,15″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, Cutting item Count (CICT) 2, totale lengte (OAL) 5,905″

    Kenmerk:

    • Verbindingscode machinezijde (CCMS): HSK
    • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3,15″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 2″
    • snijdiameter (DC/DCX): 2″
    • snijrichting (HAND): Rechts Hand
    • aantal snijitems (CICT): 2
    • maximale snijdiepte (APMX): 0,866″
    • Master Identificatie: HSM90S APCR 220708R
    • totale lengte (OAL): 5,905″
    • schachttype: HSK80FM
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
    • bruikbare lengte (LU): 2,85″

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen