• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

DCNM 150-045-M12-3D Modular SUMOCHAM Drill with FLEXFIT Connection for Multi-Spindle and Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3352577
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie FLEXFIT
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3352577
EAN/GTIN 7291075401325
Nummer fabrikant 3352577
L-nummer L24040 523

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijkantdiameter (DC) 15 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 15,0, totale lengte (OAL) 95,73 mm, effectieve lengte (LU) 53,7 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 15 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 15,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 15 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 15,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 150
  • Totale lengte (OAL) 95,73 mm
  • Puntlengte (PL) 2,27 mm
  • Lengte kraag (LPR) 73,7 mm
  • Effectieve lengte (LU) 53,7 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen