DCNM 065-020-M12-3D Modular SUMOCHAM Drill with FLEXFIT Connection for Multi-Spindle and Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3352556
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie FLEXFIT
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3352556
    EAN/GTIN 7291075401158
    Nummer fabrikant 3352556
    L-nummer L24040 401

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 6,5 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 6,5, totale lengte (OAL) 66,3 mm, effectieve lengte (LU) 24,3 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 6,5 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 6,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 6,5 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 6,5 in
    • L/D-bereik 3xD
    • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 065
    • Totale lengte (OAL) 66,3 mm
    • Puntlengte (PL) 1,18 mm
    • Lengte kraag (LPR) 44,3 mm
    • Effectieve lengte (LU) 24,3 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen