PCLXL 08-3XS-JHP Hevelslotgereedschap met JETCUT koelsysteem en CXMG 80° ruitvormige snijplaten voor Zwitserse automatische draaibanken

Artikelnummer: 3352103
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ4TURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3352103
EAN/GTIN 7291075439458
Nummer fabrikant 3352103
L-nummer L23990 1128

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 3,99″, hoofdlengte (LH) 0,787″

Kenmerk:

  • Kniprichting (HAND): Linker hand
functionele lengte (LF): 3,99″functionele breedte (WF): 0,51″
  • Head Length (LH): 0,787″
  • ingeschreven Circle diameter (IC): 0,368″
  • Master Insert Identification (MIID): CXMG 09..
  • Rake Angle Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
  • 2 (
  • Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen