PCLXR 10-3XS-JHP Gereedschap met hendelvergrendeling en JETCUT koelsysteem met CXMG 80° ruitvormige snijplaten voor Zwitserse draaibanken

Artikelnummer: 3352102
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ4TURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3352102
EAN/GTIN 7291075439441
Nummer fabrikant 3352102
L-nummer L23990 1941

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 5″, hoofdlengte (LH) 0,787″

Kenmerk:

  • Kniprichting (HAND): Rechterhand
functionele lengte (LF): 5″
  • functionele breedte (WF): 0,63″
  • hoofdlengte (LH): 0,787″
  • ingeschreven Circle diameter (IC): 0,368″
  • Master Insert Identification (MIID): CXMG 09..
  • Rake Angle Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
  • /Hoog/ZG
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen