C5 GHAIL-40 Boring Bars with CAMFIX Exchangeable Shanks for Internal Grooving and Turning

Artikelnummer: 3351285
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3351285
EAN/GTIN 7291075403619
Nummer fabrikant 3351285
L-nummer L23920 1115

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, zaagdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, totale lengte (OAL) 90 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Dmin afsteken 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 90 mm

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen