T890HT FLND6.0-12-2.0-R13 90° vlakfrezen met T890 LN.T 1306 Tangentiaal geklemde wisselplaten met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3351251
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ8TANG
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3351251
EAN/GTIN 7291075384598
Nummer fabrikant 3351251
L-nummer L23980 1928

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 2″, Cutting diameter (DC/DCX) 6″, Cutting item Count (CICT) 12, Hub diameter (DHUB) 5″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

Arbor Style: B
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 6″
  • snijdiameter (DC/DCX): 6″
  • snijitem aantal (CICT): 12
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,374″
  • Hub diameter (DHUB): 5″
  • totale lengte (OAL): 2″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "LOGIQ8TANG" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen